Joman(MCP) Joman(MCP)の 測定用品 Joman(MCP)の 電気測定 Joman(MCP)の テスタ(マルチメータ) 直流電流計 直流電流計 注文コード 72767039 注文コード 72767039 注文コード 72767039 学生実験・演習に適した簡易的なアナログ直流電流計です。小型で軽量なため、かさばらず、持ち運びやすいデザインです。 寸法(mm)81×86×50 レンジDC -0.2~0.6A、-1~3A 接続端子ネジ止め式 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DCA-3J 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72767039 DCA-3J ¥2,280 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 多重接地専用アースクランプ 共立電気計器 税込¥130,658~ ¥118,780~ Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒 MUELLER ELECTRIC 税込¥1,088~ ¥989~ RF Explorer ISM Combo+ Seeed Studio 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ 汎用プローブ 80PK-9 フルーク(FLUKE) 税込¥19,778~ ¥17,980~ デジタルテスラメーター エスコ 税込¥82,280 ¥74,800 バスケットへ デジタルマルチメーター 三和電気計器 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ストリングチェッカー ソラメンテ-Z アイテス 税込¥494,780 ¥449,800 バスケットへ デジタルマルチメータ JAPPY 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ DCバイアス・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm) HIOKI(日置電機) 税込¥48,598~ ¥44,180~ 機能拡張オプション Z/IS連携キット アイテス 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ デジタル・マルチメータ MCP 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ eソラメンテ用電流センサー アイテス 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ RF Explorer 4G Combo+ Seeed Studio 税込¥72,578 ¥65,980 バスケットへ I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ WHM 結線確認試験器 共立電気計器 税込¥296,780~ ¥269,800~ FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥142,780~ ¥129,800~ 絶縁抵抗計(5レンジ) Fluke 税込¥153,780~ ¥139,800~ インジェクション・トランスフォーマー PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定テスタ(マルチメータ)アナログテスタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります アナログテスタ デジタルテスタ カードテスタ ペン型テスタ LANテスタ テスタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品