友和
塩素フリータッピングオイル
塩素フリーの環境対応型ネジ穴加工用オイル。
オイルタイプのハケ塗り、オイラー使用。
ステンレス・難削材に威力を発揮。
切れる!早い!安いの三拍子!
油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。
用途
タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1000mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(1L)
注意
※銅合金、真鍮の場合は、変色する可能性がありますので事前にテストを行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72767337
ESU-991
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください