Panasonic(パナソニック)
警報ランプ屋側用AC/DC12V
付属品
取付用タッピングねじ(4×20)2本
質量(g)
約340
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)
入力
(警報)無電圧a接点入力
光源
高輝度LED
防水性
JIS C 0920 IPX3(防雨形)
操作電圧(V)
DC5/約3mA
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72773883
EA5724
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください