モバイルバッテリー20000mah
大容量モバイルバッテリー20000mAhモバイルバッテリー20000mah黒 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2 TYPE-C×1
用途モバイルバッテリー
色黒
出力5V/2.1A
入力5V/2.1A
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数3
充電端子TYPE-C/microB
給電端子USB-A×2、TYPE-C×1
内容量1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07