ウォームカラーマム

ウォームカラーマム MAGIQ(東京堂) ウォームカラーマム MAGIQ(東京堂) ウォームカラーマム MAGIQ(東京堂) ウォームカラーマム MAGIQ(東京堂) ウォームカラーマム MAGIQ(東京堂) ウォームカラーマム MAGIQ(東京堂) ウォームカラーマム MAGIQ(東京堂) ウォームカラーマム MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 分類マム 菊 高さ(cm)52 花径(cm)11 内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FM000822-003 72775344
FM000822-003 72775344
72775344 FM000822-003 レッド
740
699
769 (税込)
6日以内出荷

返品不可
FM000822-006 20741536
FM000822-006 20741536
20741536 FM000822-006 ピーチベージュ
740
699
769 (税込)
6日以内出荷

返品不可
FM000822-021 20741545
FM000822-021 20741545
20741545 FM000822-021 マスタード
740
699
769 (税込)
6日以内出荷

返品不可
72775353 FM000822-006 ピーチベージュ
540
 
 
取扱い終了

返品不可
72775369 FM000822-017 パープル
540
 
 
取扱い終了

返品不可
72775378 FM000822-021 マスタード
540
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする