MAGIQ(東京堂) MAGIQ(東京堂)の 店舗什器・備品 MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品 MAGIQ(東京堂)の 観葉植物 カルムピオニーバンドル カルムピオニーバンドル 注文コード 72775816 注文コード 72775816 注文コード 72775816 注文コード 72775816 注文コード 72775816 花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 長さ(cm)30 分類ピオニー 牡丹 高さ(cm)30 花径(cm)13 内容量1束(3本) 注意 ※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。 ※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FM003347-002 FM003347-006 FM003347-037 FM003347-042 色 選択解除 クリームピンクピーチモーブ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72775816 FM003347-037 クリーム ¥1,400 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 6日以内出荷返品不可 72775798 FM003347-002 ピンク ¥1,400 取扱い終了返品不可 72775807 FM003347-006 ピーチ ¥1,280 取扱い終了返品不可 72775825 FM003347-042 モーブ ¥1,280 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フェイクフラワー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モンステラジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ エアプランツ MAGIQ(東京堂) 税込¥516~ ¥469~ ルイカーネーションピック 東京堂 税込¥439~ ¥399~ ストレリチアジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ エレナポピー 東京堂 税込¥615~ ¥559~ ボヌールラナンキュラス 東京堂 税込¥637~ ¥579~ ドウダンツツジ枝 MAGIQ(東京堂) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ モスウッドフレーム MAGIQ(東京堂) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ トネリコミニポット MAGIQ(東京堂) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 造花 ミモザクリップ cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 造花 ミニ椿クリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ソレイユグロリオサ 東京堂 税込¥1,428~ ¥1,298~ フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 税込¥736~ ¥669~ サリューブバリアブーケ 東京堂 税込¥681~ ¥619~ シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ ミルブロッサムスプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥461~ ¥419~ スキンダプサスロングバイン MAGIQ(東京堂) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ハミングラナンブーケ 東京堂 税込¥1,868 ¥1,698 ドウダンツツジ枝 小 MAGIQ(東京堂) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 造花 ラベンダークリップ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフェイクフラワー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品