リースBOX25A式輸送箱

リースBOX25A式輸送箱 東京堂 リースBOX25A式輸送箱 東京堂 リースBOX25A式輸送箱 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質 分類アレンジBOX リースBOX 寸法(cm)□26 適合サイズ宅配便サイズ80 高さ(cm)10.6 内容量1袋(5枚)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72780375 GF003700
2,400
2,398
2,638 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする