ごぼうメ90

ごぼうメ90 東京堂

お正月の装飾にぴったりです。

用途丸ジメを作ったり、フラワーアレンジメントに使用したり、デザインをしやすいしめ縄です 材質い草 長さ(cm)90 分類しめ縄 寸法(Φcm)3 内容量1本
注意
※天然素材を使用しているためサイズや色に多少のばらつきがあります。ご了承ください。
※保存の際、高温多湿・直射日光はカビや虫・色あせ等の原因となりますので避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72783017 XJ000465
330
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする