iPhone 13 ディズニー/手帳 サイドマグネット

iPhone 13 ディズニー/手帳 サイドマグネット - レイ・アウトiPhone 13 ディズニー/手帳 サイドマグネット - レイ・アウトiPhone 13 ディズニー/手帳 サイドマグネット - レイ・アウトiPhone 13 ディズニー/手帳 サイドマグネット - レイ・アウトiPhone 13 ディズニー/手帳 サイドマグネット - レイ・アウトiPhone 13 ディズニー/手帳 サイドマグネット - レイ・アウトiPhone 13 ディズニー/手帳 サイドマグネット - レイ・アウトiPhone 13 ディズニー/手帳 サイドマグネット - レイ・アウト

キャラクターのラインアートを型押しでシンプルに表現キャラクターのラインアートを型押しでシンプルに表現。四つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を実現。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。サイドマグネットでスッキリ&安心。スタンドとして使用でき、快適な動画視聴が可能。

用途モバイルアクセサリー材質ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂ケース形状ブック質量(g)100タイプ手帳型対応機種iPhone 13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.4×8.1×1.7特性耐衝撃、ポケット付、ストラップホール付、スタンド機能、マグネット付ケースレザー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72787978RT-DP31TBC7/MNミニーマウス
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
72787987RT-DP31TBC7/MKミッキーマウス
オープン
取扱い終了
返品不可
72787996RT-DP31TBC7/POプー
オープン
取扱い終了
返品不可
72788005RT-DP31TBC7/DDドナルドダック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする