iPhone13mini対応 液晶画面保護強化ガラス

iPhone13mini対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) iPhone13mini対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) iPhone13mini対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) iPhone13mini対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) iPhone13mini対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック)

画面のフチまでぴったり保護する、全面保護タイプの強化ガラスです。万が一割れてしまっても破片が飛び散らないよう、安心・安全の飛散防止加工が施されています。最高レベル表面硬度の強化ガラスで、キズに強く頑丈になっています。気泡が入らないエアレス加工により、大量の気泡がガラス内に残りにくい構造になっています。

付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm)0.33 寸法(幅W×高さH)(mm)約60.8×128.2 本体質量(g)約12 サイズ(inch)5.4 対応機種iPhone 13 mini (5.4インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72787077 OWL-GSID54F-BC 光沢ブルーライトカット 飛散を防ぐ、指紋や油を防ぐ、全面保護、強化ガラス
1,780
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
72787059 OWL-GSID54F-CL 光沢 飛散を防ぐ、指紋や油を防ぐ、全面保護、強化ガラス
1,580
 
 
取扱い終了
72787068 OWL-GSID54F-AG マット 飛散を防ぐ、指紋や油を防ぐ、全面保護、強化ガラス
1,780
 
 
取扱い終了
72787086 OWL-GSID54F-AB マットブルーライトカット 飛散を防ぐ、指紋や油を防ぐ、全面保護
1,880
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする