iPhone13Pro専用 背面ケース ラバーコーティングケース
表面のラバーコーティング加工は高級感があり、なめらかな手触りが気持良く、持ちやすさと美しさを両立しています。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用し、薄さをと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。ケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。
対応機種iPhone 13 Pro (6.1インチ)
特性薄型
タイプケース型
材質PC、亜鉛
本体質量(g)約 22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 76×13×149
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07