床下点検口(断熱型450×600)

床下点検口(断熱型450×600) - 城東テクノ

すっきりとした断熱材内蔵型。

適合(収納庫)SPF-45S2セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ ・ 内蓋 1コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:410×560熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)382×532内容量1セット
注意
※収納庫は付属されておりません。
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※蓋の仕上げ材は、現場にて用意してください。
※クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
※クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
※底蓋はABS樹脂製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798417SPFR45C-UA1-BB
41,050
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする