床下収納庫(600×600用)浅型タイプ

床下収納庫(600×600用)浅型タイプ - 城東テクノ
(2件のレビュー)

点検口にセットするだけの便利な収納庫。

材質PP寸法(mm)564×564×280アイボリー容量(L)60耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127内容量1個
注意
※「寒冷地高断熱型」には使用できません。
※収納庫は、収納物の重量によって変形する恐れがありますので、ブロック・レンガ・モルタル(間にビニールシートを入れる)などで収納庫の底部を受けるか、別売品の床下収納庫用補強ステーのご使用をおすすめします。
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステー(別売)をご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72798557SPF-60S2
6,320
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72798557
2024-03-12
用途: 床下点検口にピッタリ!

床下点検口にピッタリでした。
これで点検口に収納が追加でき、大容量の洗剤等を購入できます。
ストック用としては収納力がやや弱いですが、床下の高さ(我が家の場合は下に水道のパイプが通っていたため深型は断念)を鑑み、これでよかったと思います。

1が参考にしています
2022-08-23
用途: 床下収納
その他業種

我が家の床下は配線がある為
浅型がピッタリ
洗濯洗剤のストックなど収納します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする