城東テクノ
床下収納庫用補強ステー(標準型専用)
安全面を考慮した補強材。
付属品
取付用ビス4本(Φ4×16mm)
材質
ZAM鋼板
内容量
1個
注意
※2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステーをご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72798593
BU-SPF-HS45S2-SV
255×408×35
(収納庫)SPF-45S2、(床下点検口)標準型:○、断熱型(UA1):-、高断熱型(BC2):-
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798609
BU-SPF-HS60S1-SV
130×603×35
(収納庫)SPF-60S1、(床下点検口)標準型:○、断熱型(UA1):-、高断熱型(BC2):-
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798618
BU-SPF-HS60S2-SV
256×603×35
(収納庫)SPF-60S2、(床下点検口)標準型:○、断熱型(UA1):-、高断熱型(BC2):-
¥
2,750
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798627
BU-SPF-HS60S3-SV
420×603×35
(収納庫)SPF-60S3、(床下点検口)標準型:○、断熱型(UA1):-、高断熱型(BC2):-
¥
3,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください