曜日別特売

キソ点検口(配管対応タイプ)

キソ点検口(配管対応タイプ) - 城東テクノキソ点検口(配管対応タイプ) - 城東テクノ

容易に配管が通せる配管部材付き。
製品の両表面は無色の養生シート付きです。

ホワイト熱貫流率(W/m2・K)0.53熱抵抗値(m2K/W)1.7内容量1セット
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13000114SPK-N120V枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン)、ロック:PP、気密材:EPDM(発泡ゴム)120×375×790基礎:350~500
21,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13000130SPK-N150V枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン)、ロック:PP、気密材:EPDM(発泡ゴム)150×375×790基礎:350~500
22,800
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
13000139SPK-N120VH350枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン)、ロック:PP、気密材:EPDM(発泡ゴム)120×373×790基礎:330~370
21,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13000148SPK-N150VH350枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン)、ロック:PP、気密材:EPDM(発泡ゴム)150×373×790基礎:330~370
22,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
72798794SPK-120VEPS(発泡ポリスチレン)120×375×790基礎高さ:400~500
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
72798803SPK-150VEPS(発泡ポリスチレン)150×375×790基礎高さ:400~500
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
72798819SPK-120VH350EPS(発泡ポリスチレン)120×373×790基礎高さ:330~370
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
72798828SPK-150VH350EPS(発泡ポリスチレン)150×373×790基礎高さ:330~370
22,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72798794SPK-120V13000114SPK-N120VSPK-120V キソ点検口(配管対応タイプ) 城東テクノ 13000114キソ点検口(配管対応タイプ)城東テクノ1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
72798803SPK-150V13000130SPK-N150VSPK-150V キソ点検口(配管対応タイプ) 城東テクノ 13000130キソ点検口(配管対応タイプ)城東テクノ1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
72798819SPK-120VH35013000139SPK-N120VH350SPK-120VH350 キソ点検口(配管対応タイプ) 城東テクノ 13000139キソ点検口(配管対応タイプ)城東テクノ1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
72798828SPK-150VH35013000148SPK-N150VH350SPK-150VH350 キソ点検口(配管対応タイプ) 城東テクノ 13000148キソ点検口(配管対応タイプ)城東テクノ1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする