京セラ
ECOSYS M5526cdw/M6635cdin/P5026cdw用 250枚ペーパーフィーダー
手差しと合せて最大550枚の給紙が可能。
適合機種
M5526cdw/M6635cdin/P5026cdw
質量(kg)
約3.7
型番
1203R60JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×447.5×147
用紙サイズ
A4、A5-R、A5、B5、A6、B6、Letter、Legal、Folio、216mm×340 mm、カスタム(105mm×148mm~216mm×356mm)
給紙容量
250枚(80g/m
2
相当)×1段
用紙厚(g/m
2
)
60~163
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は、個人宅へは配送不可となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72795967
PF-5110
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません