無線LAN親機 WiFiルーター 11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps WiFi6/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカーベーシック搭載
Wi-Fi 6(11ax)2ストリーム対応(5GHzのみ) Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh R2 」後日ファームアップデートにて対応予定 家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカーベーシック」1年間無料ライセンス 日本の主要なIPv6サービスに対応(IPv6 IPoE) よりたくさん、同時につながる「OFDMA」 複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応 子機との電波強度で帯域を切り替える「バンドステアリングLite」搭載 より強固なセキュリティ「WPA3」対応 端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」 設定がスマホでできる「専用アプリ」 訪問した友人にも簡単にWi-Fiを提供 「ゲストポート機能」
付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書(保証書は取扱説明書に記載)
色ブラック
質量(g)約300(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合規格VCCI Class B
端子形状RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×148×133(アンテナおよび突起部を除く)
機能回線自動判別切替機能
最大消費電力(W)8.8
周波数範囲【チャンネル】5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)(電波法によりW52/53は屋外使用禁止)
保証期間1年間
アンテナ内蔵アンテナ、5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2本、無指向性
セキュリティ【無線LANインターフェース】WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)、【有線LANインターフェース】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
伝送速度(Mbps)【無線LANインターフェース】[最大]5GHz:IEEE 802.11ax:1201(80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866(80MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300(40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54、2.4GHz:IEEE 802.11n:300(40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54、IEEE 802.11b:11(表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません)、【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps×3、INTERNETポート:最大1Gbps×1
伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO
内容量1台
無線LANルーター(親機) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72796326 | WSR-1500AX2S/DBK | 70380006 | WSR-1500AX2L/D |
|
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥6,498 税込¥7,148 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07