ファブリーズ おそうじエイド ハウスダストをまとめて固めるスプレー

ファブリーズ おそうじエイド ハウスダストをまとめて固めるスプレー P&G
(1件のレビュー)

布・ふとん・カーペットのお手入れがラクになる!ファブリーズ おそうじエイドは、肌にふれる布製品、またお子さまのいらっしゃるご家庭でもお使いいただけます。ダニの死骸・フン 花粉・PM2.5 ペットの毛・髪の毛 フケ 吸着成分が布製品に付着しているハウスダスト(ダニのふんや死がい、花粉、ペットのふけなど)をまとめて固めて、粘着クリーナーや掃除機で取り除けるようにします。洗えない布製品に(布団・ベッド・枕・カーペット・ラグ・カーテン・ソファ・クッション) 20回 布団 ・ カーペット 20回 カーテン 15回 ソファ 15回 ベビー用品*特定の菌・条件下で試験。全ての菌に同様の効果が得られるものではありません。1.布製品にスプレー 2.乾くにつれて、ハウスダストをまとめて固めて飛散しにくくします 3.定期的に粘着クリーナーや掃除機で取り除いてください ファブリーズ Wおそうじエイド ハウスダストをまとめて固めるスプレー 洗いたてのリネンの香り [除菌*]

シリーズファブリーズ 香り洗いたてのリネンの香り 使用場所布・ふとん・カーペット 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体 内容量1個(370mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72801549 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72801549
2024-05-27
用途:
室内用
その他業種

布団や畳、特にジュウタンなどに使用して気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする