LED15球 屋内用 マルチカラー

LED15球 屋内用 マルチカラー 東京ローソク製造 LED15球 屋内用 マルチカラー 東京ローソク製造

水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。
発熱量が少なく安全

用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト (球)マルチカラー 電源(V)家庭用AC100 消費電力(W)3 コード長さ(m)2.4 点灯方式コントローラー点滅 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72801673 DL00217
2,000
1,798
1,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする