LED50球 屋内用 マルチカラー
水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。
発熱量が少なく安全
用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト
色(球)マルチカラー
電源(V)家庭用AC100
消費電力(W)3.6
コード長さ(m)6
点灯方式コントローラー点滅
連結数(最大)連活不可
使用場所屋内用
内容量1個
水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。
発熱量が少なく安全