LED 屋内用 パステルイエロー

LED 屋内用 パステルイエロー 東京ローソク製造 LED 屋内用 パステルイエロー 東京ローソク製造 LED 屋内用 パステルイエロー 東京ローソク製造 LED 屋内用 パステルイエロー 東京ローソク製造 LED 屋内用 パステルイエロー 東京ローソク製造 LED 屋内用 パステルイエロー 東京ローソク製造

水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。
発熱量が少なく安全

用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト (球)パステルイエロー 電源(V)家庭用AC100 点灯方式コントローラー点滅 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
消費電力(W)
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DL00220 72801707
DL00220 72801707
72801707 DL00220 3 2.4 15球
2,000
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
DL00221 72801716
DL00221 72801716
72801716 DL00221 3 3.9 30球
2,700
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
DL00222 72801725
DL00222 72801725
72801725 DL00222 3.6 6 50球
3,800
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする