東京ローソク製造 東京ローソク製造の 店舗什器・備品 東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品 東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾) LED50球 屋内用 RGB LED50球 屋内用 RGB 注文コード 72801759 注文コード 72801759 水に強く球切れしにくい。 省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。 発熱量が少なく安全 用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト 色(球)RGB 電源(V)家庭用AC100 消費電力(W)6.4 コード長さ(m)6 点灯方式点滅 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DL00225 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72801759 DL00225 ¥4,500 ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリスマス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity M.C.ステラ #34 茶 cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カーリングクリスマス 05 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 道しるべ2色 cotta 税込¥846 ¥769 バスケットへ はしごサンタ cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ダーリンサンタフェイス cotta 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ おとどけツインズ cotta 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ プラプレートトナカイ cotta 税込¥571 ¥519 バスケットへ ウッドプレート(ゴールド) cotta 税込¥934 ¥849 バスケットへ ぱぺぴぽサンタ cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ほのぼのクリスマス6号(トレーなし) cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ MC 切り株のお家 cotta 税込¥989 ¥899 バスケットへ 天着赤・元気サンタ小 cotta 税込¥989 ¥899 バスケットへ ほのぼのクリスマス5号(トレーなし) cotta 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ベイビーサンタ cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ cotta ピック スノーフレーク 赤 cotta 税込¥296 ¥269 バスケットへ cotta シール メリクリース3色セット(12片) cotta 税込¥824 ¥749 バスケットへ リトルクリスマスセット(6種セット) cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ ほのぼのクリスマス7号(トレーなし) cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ cotta ピック ノエル 金 cotta 税込¥417 ¥379 バスケットへ 森の小人 3個セット cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品季節販促・店舗装飾用品 (店飾)冬季クリスマス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冬季」にはこんなカテゴリがあります 冬季汎用 クリスマス 歳末・お正月 バレンタイン・ホワイトデー・節分 シェアする マイページ 最近見た商品