ペッパーライト 30球 クリア

ペッパーライト 30球 クリア 東京ローソク製造 ペッパーライト 30球 クリア 東京ローソク製造

トウガラシ型ライトです。
球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。
親球を子球に交換すると無点滅にできます。セットには予備の親球と子球が付属しています。

用途室内用の装飾ライト (球)クリア、(コード)グリーン 電源(V)家庭用AC100 消費電力(W)28 コード長さ(m)2.4 点灯方式2段点滅 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72801777 DL00280
2,600
2,298
2,528 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする