LEDリモコンライト マルチ可変光16色 15球 USB式

LEDリモコンライト マルチ可変光16色 15球 USB式 東京ローソク製造 LEDリモコンライト マルチ可変光16色 15球 USB式 東京ローソク製造

点滅パターンとスピードの選択可能。
光の色を単色16色とマルチから選択可能。
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)

用途室内用の装飾ライト (球)単色16とマルチの選択 消費電力(W)0.75 電源USBまたは単三電池3本 コード長さ(m)4.6 点灯方式パターンとスピード可変可能 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72801804 DL00299
1,800
1,598
1,758 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする