LEDライトマルチ USB電池デュアルタイプ 30球

LEDライトマルチ USB電池デュアルタイプ 30球 東京ローソク製造 LEDライトマルチ USB電池デュアルタイプ 30球 東京ローソク製造

USBと電池給電対応のデュアルタイプ

用途室内用の装飾ライト (球)マルチ、(コード)クリア 消費電力(W)0.45 電源USBまたは単三電池2本 コード長さ(m)4 点灯方式コントローラー点滅 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72801838 DL00305
1,200
999
1,099 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする