ペッパー型LEDライト マルチパステルイエロー 30球 リモコン付
ペッパー型のLEDライト
ライトの明るさも調節可能
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
用途室内用の装飾ライト
色(球)マルチとパステルイエロー
消費電力(W)0.68
電源USBまたは単三電池3本
コード長さ(m)4.5
点灯方式リモコンパターン点灯
連結数(最大)連活不可
使用場所屋内用
内容量1個
ペッパー型のLEDライト
ライトの明るさも調節可能
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
USB給電専用(給電用電池BOX付き)