チップ型LEDライト マルチパステルイエロー 30球 リモコン付

チップ型LEDライト マルチパステルイエロー 30球 リモコン付 東京ローソク製造 チップ型LEDライト マルチパステルイエロー 30球 リモコン付 東京ローソク製造 チップ型LEDライト マルチパステルイエロー 30球 リモコン付 東京ローソク製造 チップ型LEDライト マルチパステルイエロー 30球 リモコン付 東京ローソク製造 チップ型LEDライト マルチパステルイエロー 30球 リモコン付 東京ローソク製造

チップ型(SMD)LEDライト
ライトの明るさも調節可能
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)

用途室内用の装飾ライト (球)マルチとパステルイエロー 消費電力(W)0.7 電源USBまたは単三電池3本 コード長さ(m)4 点灯方式リモコンパターン点灯 連結数(最大)連活不可 使用場所屋内用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72801926 DL00339
2,500
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする