溜めずにポイ!流し用ゴミ受け80タイプ

溜めずにポイ!流し用ゴミ受け80タイプ 伸晃

材質PP 寸法(mm)直径79×30(取っ手を含めたサイズ:79×87×47)、(内ケース)415×94×124 グレー 適合排水口径(Φmm)80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72802565 SP-225
350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする