曜日別特売

タイヤパレット

タイヤパレット - 伸晃タイヤパレット - 伸晃タイヤパレット - 伸晃タイヤパレット - 伸晃タイヤパレット - 伸晃
(6件のレビュー)

タイヤの直置き防止に! / ベランダやガレージでのタイヤ収納に便利

材質PP・PE寸法(mm)700×700×70ブラック耐荷重(kg)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72802845TP-BK1
2,500
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 愛車の
運輸・通信業

スタッドレスタイヤを置くのに、地下に置いてたんですが、この商品を発見して下に敷いて置いてます。

対象商品 : 72802845
2023-11-10
用途: スタッドレスタイヤの保管に
大塚商店自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしていてよかったです。ナットの収納スペースがあるのが便利です。

1が参考にしています
2023-03-26
用途: タイヤの保管

今までは縦置きのタイヤラックを使用していたが、タイヤの変形が見られたため、横置きできる当製品に変更した。物自体は軽く中央にはナットを入れる場所もあるためまとめて保管できるのはありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 72802845
2022-10-22
用途: 直置きは嫌なので…
その他業種

シーズンオフのタイヤを地面直置きは精神的にあまりよろしくありませんので、樹脂製である程度は断熱効果のあるこちらの製品は重宝します。

対象商品 : 72802845
2022-05-18
用途: ガレージ保管
株式会社CAPスタイル製造業

商品自体も軽くすぐに組み立てられてコスパが高く、ナットも入れられる場所もあり合理的な商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 72802845
2021-12-28
用途: タイヤ保管
卸売・小売業

予想通りで、特に忘れ易い私には、ホイールナットの収納が助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする