本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。



20年近く経ったスクーターのオイル減りが出てきたため、
オイルを入れるために使っています。
500km走って100ml減るかどうかなので、ガソリン給油の度にちょこっと注入するのに携帯も便利でいいです。
キャップもついているので、バイクの振動程度では漏れないですし。
粘度の低いチェーンオイル(AZ B-1010)を中に入れて、ノンシールチェーンの注油に使用しています。元の容器だと大きすぎて出が調整しにくかったのですがこちらに入れ替えてからスムーズに注油できるようになりました。
もう1本購入し、そちらにはワコーズのフューエルワンを必要な分だけ入れて、ガソリンスタンドまで持ち運んでいます。よくみると容器に分量を量るメモリが刻まれており、フューエルワンを30mlだけ注ぎたいときなどに重宝してます。
手ごろな大きさなので場所も取らず、使いやすくもあり、値段も手ごろ。ばっちりです。
木工で細かい場所の接着にタイトボンドを入れて使用しています。出方が丁度良く、ビスケットジョイントの時も便利に使用しています。
ワコーズフューエルワンなどのエンジン添加剤を一時的に入れる容器として使用。スーパーカブの場合、エンジン添加剤を入れる量もわずかなのでこちらの容器で十分足りるし、目盛りも付いてるので機能性十分。