曜日別特売

強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付

強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 - ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 - ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 - ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 - ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 - ラクテム

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
ステンレス製のクリップを付属しております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。

マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(クリップ)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303材質(リング)SUS316/電解研磨材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ内容量1個
注意
※マグネット本体の吸着力(参考値)です。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
寸法D
寸法T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72810177RMRC2078(参考値)207
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
72810186RMRC32313(参考値)328
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
22331918RMRC25196※参考値258
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする