ラクテム
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
材質(フック)
ステンレス鋼
材質(ゴム)
CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)
SUS303
マグネット
ネオジム/ニッケルメッキ
材質(リング)
SUS304/電解研磨
材質(チェーン)
SUS304/電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
寸法T
寸法D
寸法L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72810195
RMCC20-100
78※参考値
7
20
100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
72810204
RMCC20-150
78※参考値
7
20
150
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
72810213
RMCC20-200
78※参考値
7
20
200
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
72810229
RMCC20-250
78※参考値
7
20
250
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
72810238
RMCC20-300
78※参考値
7
20
300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
72810247
RMCC20-400
78※参考値
7
20
400
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
72810256
RMCC20-500
78※参考値
7
20
500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
72810265
RMCC32-100
313※参考値
8
32
100
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
72810274
RMCC32-150
313※参考値
8
32
150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
72810283
RMCC32-200
313※参考値
8
32
200
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
72810299
RMCC32-250
313※参考値
8
32
250
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
72810308
RMCC32-300
313※参考値
8
32
300
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
72810317
RMCC32-400
313※参考値
8
32
400
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
72810326
RMCC32-500
313※参考値
8
32
500
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
22332137
RMCC25-100
196※参考値
8
25
100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
22332146
RMCC25-150
196※参考値
8
25
150
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
22332155
RMCC25-200
196※参考値
8
25
200
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
22332164
RMCC25-250
196※参考値
8
25
250
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
22332180
RMCC25-300
196※参考値
8
25
300
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
22332189
RMCC25-400
196※参考値
8
25
400
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
22332198
RMCC25-500
196※参考値
8
25
500
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください