曜日別特売

強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付

強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 - ラクテム

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。

材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当材質(止具)SUS303材質(リング)SUS316/電解研磨内容量1個
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
全9種類を絞り込む
吸着力(N)
付属品
9種類すべて表示中
注文コード
品番
吸着力(N)
マグネット
材質(ゴム)
付属品
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72810615RMSH2078ネオジム磁石/ニッケルメッキCRスポンジ (黒)/厚み0.5mmスプリングスナップ(亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ)207
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
72810624RMKH2078ネオジム磁石/ニッケルメッキCRスポンジ (黒)/厚み0.5mmカラビナフック(アルミ合金/黒色)207
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
72810633RMSH32313ネオジム磁石/ニッケルメッキCRスポンジ (黒)/厚み0.5mmスプリングスナップ(亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ)328
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
72810649RMKH32313ネオジム磁石/ニッケルメッキCRスポンジ (黒)/厚み0.5mmカラビナフック(アルミ合金/黒色)328
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75620555RMAH2078ネオジム磁石/ニッケルメッキCRスポンジ (黒)/厚み0.5mmAKフック(SUS304)207
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75620564RMAH32313ネオジム磁石/ニッケルメッキCRスポンジ (黒)/厚み0.5mmAKフック(SUS304)328
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
22331884RMSH25196-CRスポンジ (黒)/t0.5スプリングスナップ(亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ)258
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
22331900RMKH25196-CRスポンジ (黒)/t0.5カラビナフック(アルミ合金/黒色)258
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
22331909RMAH25196-CRスポンジ (黒)/t0.5AKフック(SUS304)258
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする