ラクテム
強力マグネットリング 滑り止めゴム付
マグネット
ネオジム/ニッケルメッキ
材質(ゴム)
CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)
SUS303
材質(リング)
SUS316/電解研磨
材質(ねじ部)
SUS304相当
材質(キャップ)
SPCC/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
寸法D
寸法T
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72810658
RMR20
78※参考値
20
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
72810667
RMR32
313※参考値
32
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
22331875
RMR25
196※参考値
25
8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください