2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。



のこぎりがズレないように治具に装着、うまく切れました
職業用ミシンの本体には、磁石で取り付けができないので、テープ側をミシンに取り付け、そこにミシン用ライトを取り付けています。 ライトの磁石にあわせて20mmのものを買いましたが、ライトのヘッドの重さに対抗できないため、30mmのものを再度購入。両面テープも強力です。 臨機応変に取り付け場所を変更できなるようなテープがあればもっと良いと思います。
値段が手頃で且つプレートの厚みがしっかりあり、マグネットと組み合わせたときの吸着力に安心感があります。両面テープが既に付いているので便利ですが、接着面によっては別の両面テープを自分で用意しても良いかと思います。