曜日別特売

2MP 電動VF 低照度 バレットアナログカメラ(POC対応)

2MP 電動VF 低照度 バレットアナログカメラ(POC対応) - HIKVISION(ハイクビジョン)
材質金属形状防水・暗視型寸法(mm)92×89×269.6質量(g)900電源DC12 V +15%保護等級IP67最大消費電力(W)9角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72811796DS-2CE16D8T-IT3ZE
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする