形状防水・暗視型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)680電源DC12 V ±25%/PoC.af保護等級IP67最大消費電力(W)4角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒信号方式PAL/NTSCフレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005内容量1台