グリーンハウス
(工業用)インダストリアルSDHCカード SLC
幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様
トルク強度:0.15N ±2.5 deg.
質量(g)
2
電源電圧(V)
2.7~3.6
機能
ECC機能:24bit/1KByte
消費電力(mA)
15(書き込み時)、10(読み込み時)
フラッシュ
SLC
動作温度(℃)
0~70
動作湿度(%)
25~95(結露なきこと)
強度
曲げ強度:10N
転送速度(MB/sec)
最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
1000G/0.5ms
耐振動(Hz)
15G/50~2000
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72812164
GH-SDI-NSA4G
4
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
72812173
GH-SDI-NSA8G
8
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください