国産5本指純綿手甲 指切ロング手袋 1305

国産5本指純綿手甲 指切ロング手袋 1305 - 天牛(富士手袋工業)国産5本指純綿手甲 指切ロング手袋 1305 - 天牛(富士手袋工業)国産5本指純綿手甲 指切ロング手袋 1305 - 天牛(富士手袋工業)国産5本指純綿手甲 指切ロング手袋 1305 - 天牛(富士手袋工業)国産5本指純綿手甲 指切ロング手袋 1305 - 天牛(富士手袋工業)国産5本指純綿手甲 指切ロング手袋 1305 - 天牛(富士手袋工業)国産5本指純綿手甲 指切ロング手袋 1305 - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

指切りタイプとなっておりますので細かい作業にピッタリです。
全長約41cmのロングタイプの手袋となっておりますので、手から肘ぐらいまでの保護に役立ちます。
綿100%の日本製です。

用途農作業、園芸、ピッキング作業、日焼け防止に。サイズフリー混率(%)綿100全長(cm)41中指長(cm)3手のひらまわり(cm)15ゲージ数10内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例728179131305
オープン
359
395(税込)
当日出荷
※着用例728179291305
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72817913
2022-07-05
用途: 山菜採りに使用
不動産業

山菜採りに腕がでないように着用してみましたが、しっかりとガード出来て良かったです。
ただ腕が太めの私にはギリギリの大きさでしたので、もう少し大きいものがあるとありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする