マーナ マーナの 厨房用品 マーナの キッチン・調理用品 マーナの 栓抜き・缶切り・オープナー らくらくオープナーミニ らくらくオープナーミニ 注文コード (1件のレビュー) シリコーンストラップ付で持ち運びに便利なミニサイズのオープナー。缶ボトルからゼリードリンクまで、色々なサイズのフタにフィット!プルトップ缶もらくに開けられる。 材質本体/ABS樹脂 滑り止め部/合成ゴム 寸法(mm)54×75×23 色クリア 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K641CL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72818997 K641CL オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ balvi ワインオープナー&ソムリエナイフ サ―ディーンズ cotta 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 栓抜き&プルタブ起こし プリンス工業 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー S 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥605 ¥550 バスケットへ ハイペット R-30 リス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ つけもの樽 押蓋 角36型用 リス 税込¥769 ¥699 バスケットへ メイト FT-200シリーズ マホガニー合板 関兼常 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ オルファ パッケルS イエロー オルファ 税込¥351 ¥319 バスケットへ ガス抜きプラス 関兼常 税込¥593 ¥539 バスケットへ レッドマリン 栓抜き アサヒ(厨房) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 5点セット 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー S 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥605 ¥550 バスケットへ ロータリー缶切り プリンス工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ソムリエナイフ No.3000(布ケース付) cotta 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ ワインオープナー 下村工業 税込¥945 ¥859 バスケットへ ハイペット R-40 リス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ メイト YA-6シリーズ マホガニー合板 関兼常 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ つけもの樽 押蓋 角54・72・90型用 リス 税込¥912 ¥829 バスケットへ ハイペット S-22 リス 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品栓抜き・缶切り・オープナー栓抜き・缶切り 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 72818997 2022-09-04 用途: プルトップ缶、ペットボトル その他業種 小さいキャップでも非常に楽に開けられるので買ってよかったです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります 栓抜き・缶切り ガス抜き キャップオープナー・パックカッター シェアする マイページ 最近見た商品