LAMP(スガツネ工業)
マンモスフック
奥行き約180 mmの大きなフックです。
肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。
滑らかで触り心地の良い質感です。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ8×90(ねじ頭はフックと同仕上げ)、ロックプラグ(ねじ径Φ8用、適応ドリル径Φ10、プラグ長さ50)
材質
アルミニウム合金
質量(g)
954
仕上
アルマイト処理
耐荷重(N)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は製品そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
※取付面に変色が見られるものがありますが、性能上問題ありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72826636
HK-AJ180-SL
マットシルバー
¥13,500
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826645
HK-AJ180-BL
マットブラック
¥14,500
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください