曜日別特売
HK-AJ180-SL マンモスフック LAMP(スガツネ工業) 72826636

 

HK-AJ180-SL マンモスフック LAMP(スガツネ工業) 72826636
HK-AJ180-SL マンモスフック LAMP(スガツネ工業) 72826636
HK-AJ180-SL マンモスフック LAMP(スガツネ工業) 72826636

マンモスフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色マットシルバー
内容量1個注文コード72826636品番HK-AJ180-SL
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

奥行き約180 mmの大きなフックです。
肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。
滑らかで触り心地の良い質感です。

色
マットシルバー
付属品
十字穴付皿タッピンねじ8×90(ねじ頭はフックと同仕上げ)、ロックプラグ(ねじ径Φ8用、適応ドリル径Φ10、プラグ長さ50)
材質
アルミニウム合金
質量(g)
954
仕上
アルマイト処理
耐荷重(N)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は製品そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
※取付面に変色が見られるものがありますが、性能上問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする