大豆用水分計

大豆用水分計 - オガ電子

大豆専用水分計です。

仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式付属品資料皿、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書測定範囲10%~40%質量(g)約500寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型LCD表示寸法W(mm)189表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ)測定対象大豆使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72829393TB-2
42,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする