曜日別特売

HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー

HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー - エレコムHDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー - エレコムHDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー - エレコムHDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー - エレコムHDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー - エレコムHDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー - エレコムHDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー - エレコムHDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー - エレコム

4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのやわらかタイプ。

規格Premium HDMI Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度4K×2K(60p)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
ケーブル長(m)
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830845DH-HDP14EY20WHホワイト2
5,003
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
31590519DH-HDP14EY10BKブラック1
4,104
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
31590528DH-HDP14EY15BKブラック1.5
4,709
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
31590537DH-HDP14EY20BKブラック2
5,162
3,898
4,288(税込)
当日出荷
72830766DH-HDP14EY10WHホワイト1
3,460
取扱い終了
代替品有
72830809DH-HDP14EY15WHホワイト1.5
3,960
取扱い終了
代替品有
72830739DH-HDP14EY10BEベージュ1
3,460
取扱い終了
72830775DH-HDP14EY15BEベージュ1.5
3,960
取扱い終了
72830818DH-HDP14EY20BEベージュ2
4,350
取扱い終了
72830748DH-HDP14EY10DBダークブラウン1
3,460
取扱い終了
72830784DH-HDP14EY15DBダークブラウン1.5
3,960
取扱い終了
72830827DH-HDP14EY20DBダークブラウン2
4,350
取扱い終了
72830757DH-HDP14EY10LBライトブラウン1
3,460
取扱い終了
72830793DH-HDP14EY15LBライトブラウン1.5
3,960
取扱い終了
72830836DH-HDP14EY20LBライトブラウン2
4,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72830766DH-HDP14EY10WH72830845DH-HDP14EY20WHDH-HDP14EY10WH HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 72830845HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラーエレコム1個
3,698
税込4,068
72830809DH-HDP14EY15WH72830845DH-HDP14EY20WHDH-HDP14EY15WH HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラー エレコム 72830845HDMIケーブル プレミアム 4K対応 小型コネクタ やわらか 家具調カラーエレコム1個
3,698
税込4,068

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする