LAVIE Tab E TE508/KAS フィルム 高精細 反射防止 指紋防止

LAVIE Tab E TE508/KAS フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム LAVIE Tab E TE508/KAS フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム LAVIE Tab E TE508/KAS フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム LAVIE Tab E TE508/KAS フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム LAVIE Tab E TE508/KAS フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム LAVIE Tab E TE508/KAS フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム LAVIE Tab E TE508/KAS フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 エレコム

特殊加工で反射防止特有のチラツキを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止タイプのLAVIE Tab E TE508/KAS用液晶保護フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種LAVIE Tab E TE508/KAS アズワン品番65-0594-75 特性反射防止、指紋防止 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72831089 TB-N202FLFAHD
オープン
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする