ガジェットケース デスクオーガナイザー ガジェット 文具 収納 ボックス型 自立式 MINIO リバーシブル

ガジェットケース デスクオーガナイザー ガジェット 文具 収納 ボックス型 自立式 MINIO リバーシブル エレコム

はたらく を、もっと軽やかに。 マウスやペン、メモ帳などの小物をすっきりと収納。 フラップの閉じる向きによってリバーシブルに使える”MINIO”ガジェットボックス。

材質表生地:ポリウレタン、内生地:ポリエステル・クロロプレンゴム、芯材:ポリカーボネート、内蔵磁石:ネオジム磁石 質量(g)約240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組み立て使用時:約160×50×200、展開時:約450×5×200 ポケット(気室内)小物収納伸縮ポケット×7 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72831265 BMA-MNOGC01BE コーラルベージュ×ゼニスブルー
5,550
 
 
取扱い終了
72831274 BMA-MNOGC01BK スレートブラック×オーカーイエロー
5,550
 
 
取扱い終了
72831283 BMA-MNOGC01GY サンドグレー×ボトルグリーン
5,550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする