スリーライン
種丼(金彩) 蓋
用途
外食、病院、福祉
材質
メラミン
直径(Φmm)
159
高さ(mm)
43
タイプ
蓋のみ
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
注意
※蓋のみとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25854019
NY-192KK
¥
1,160
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください