ライブナチュラルORIGINAL 1P ピュアハード塗装
天然木の深い味わいとみずみずしさを突板で表現。
なめらかでスリ傷に強いピュアハード塗装仕上げ。
用途一般・床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)145
厚さ(mm)12
タイプ1P
仕上ピュアハード塗装
表面銘木単板
工法捨て貼り
グリーン購入法適合
内容量1箱(12枚)
注意
※本商品は受注生産品となります。発注の際は納期にご注意ください。
天然木の深い味わいとみずみずしさを突板で表現。
なめらかでスリ傷に強いピュアハード塗装仕上げ。