山崎実業
タワー マグネット まな板スタンド
マグネットキッチンシリーズのまな板スタンド。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)
約300
耐荷重(kg)
約2
対応
厚み約2.5cm・約1.5cmまでのまな板を各1枚ずつ収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.5×5.5×14
食器洗浄機
不可
内容量
1個
注意
※食器洗い乾燥機はご利用いただけません。
※写真はイメージです。調味料ストッカーは付属しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72910864
5138
ホワイト
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
74181294
5139
ブラック
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください