曜日別特売

1%フェノールフタレイン溶液(滴定用)

1%フェノールフタレイン溶液(滴定用) - 米山薬品工業1%フェノールフタレイン溶液(滴定用) - 米山薬品工業
(2件のレビュー)
種別1%フェノールフタレイン溶液(滴定用)アズワン品番2-5963-12危険物の類別非危険物内容量1個(100mL)
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213359563267
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21335956
2022-04-24
用途: 既存コンクリートの中性化試験
株式会社KIMOTO

期待した性能(反応)どおりで色識別判断が容易でした。
霧吹きタイプの容器のものが有れば、現場ですぐ使え実用的だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 21335956
2019-12-23
用途: コンクリート中性化試験
有限会社常総企画建設業・工事業

現場に持ち出し安いようプラスチックのスプレー容器入りも あると嬉しいかも。詰め替える際のスプレー容器の洗浄に気を遣うので、煩わしいのです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする